Ft1290.00
ÁFA nélkül
Ft1638.30
ÁFÁ-val
5 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Acélszerkezet korrózióálló felületkezeléssel.
Furat névleges mérete: 5,5 mm
Áramlási sebesség 6 bar nyomáson: 650 l/min
Legnagyobb üzemi nyomás: 14 bar (200 psi)
Csatlakozósorozat Euro
Cserélhető:
Aro 210, Cejn 300, JWL 522/532, Schrader Euro, Rectus 14/22
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | PCL |
EAN | 5014875360270 |
ECLASS Code | 27294290 |
Gyártó cikkszáma | ACA6924 |
Menet mérete | 1/4 hüvelyk |
Terméktípus | Adapter |
UNSPSC Code | 27131613 |