PCL

KF CSATLAKOZÓK

SKU:

PCL2591520G

MPN:

AC7806

Ft11570.00

ÁFA nélkül

Ft14693.90

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Ez a szerelvénycsalád kiváló átfolyási tulajdonságokat biztosít olyan ipari felhasználás esetén, ahol erre az adapterprofilra van szükség.
    Furat névleges mérete: 7,6 mm
    Áramlási sebesség 6 bar nyomáson – 2100 l/min
    Legnagyobb üzemi nyomás: 35 bar (508 psi)
    Adapterek: KF család
    Cserélhető: Cejn 314/315, Nitto Kohki 200, Rectus 13


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    PCL

    EAN

    5014875332789

    ECLASS Code

    27294290

    Felületkezelés

    Passzivált cink

    Gyártó cikkszáma

    AC7806

    Menet típusa

    Férfi

    Terméktípus

    CSATLAKOZÓELEM

    UNSPSC Code

    27131613