PCL

PF CSATLAKOZÓK

SKU:

PCL2591982Y

MPN:

AC77EF

Ft8900.00

ÁFA nélkül

Ft11303.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (8)

    A termék részletei

    Arra tervezték, hogy versenyképes alternatív lehetőséget kínáljanak az eredeti Schrader termékcsalád helyett.
    Furat névleges mérete: 5 mm
    Áramlási sebesség 6 bar nyomáson – 2200 l/min
    Legnagyobb üzemi nyomás: 35 bar (508 psi)
    Adapterek: PF család


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    PCL

    EAN

    5014875332093

    ECLASS Code

    27294290

    Felületkezelés

    Passzivált cink

    Gyártó cikkszáma

    AC77EF

    Menet típusa

    Női

    Terméktípus

    CSATLAKOZÓELEM

    UNSPSC Code

    27131613