PCL

PF CSATLAKOZÓK

SKU:

PCL2591982S

MPN:

AC77CM

Ft8240.00

ÁFA nélkül

Ft10464.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (10)

    A termék részletei

    Arra tervezték, hogy versenyképes alternatív lehetőséget kínáljanak az eredeti Schrader termékcsalád helyett.
    Furat névleges mérete: 5 mm
    Áramlási sebesség 6 bar nyomáson – 2200 l/min
    Legnagyobb üzemi nyomás: 35 bar (508 psi)
    Adapterek: PF család


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    PCL

    EAN

    5014875332055

    ECLASS Code

    27294290

    Felületkezelés

    Passzivált cink

    Gyártó cikkszáma

    AC77CM

    Menet szabvány

    BSPT Furat

    Menet típusa

    Férfi

    Terméktípus

    CSATLAKOZÓELEM

    UNSPSC Code

    27131613