Ft11570.00
ÁFA nélkül
Ft14693.90
ÁFÁ-val
6 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Ez a szerelvénycsalád kiváló átfolyási tulajdonságokat biztosít olyan ipari felhasználás esetén, ahol erre az adapterprofilra van szükség.
Furat névleges mérete: 5,5 mm
Áramlási sebesség 6 bar nyomáson: 1100 l/min
Legnagyobb üzemi nyomás: 35 bar (508 psi)
Adapterek: ISO B12 család
Cserélhető: Cejn 310, Hanson 3000, Legris 24, Rectus 23/24
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | PCL |
EAN | 5014875331294 |
ECLASS Code | 27294290 |
Gyártó cikkszáma | AC75EM |
Menet mérete | 1/4 hüvelyk |
Terméktípus | Csatlakozó dugó |
UNSPSC Code | 27131613 |