Ft9380.00
ÁFA nélkül
Ft11912.60
ÁFÁ-val
6 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
• Nagy áramlási sebesség – 6,9 bar nyomáson 2200 l/min (130 cfm)
• Edzettacél szerkezet korrózióálló felületkezeléssel
• Az acélperem segít megelőzni a véletlenszerű kioldást
• Javítja a szerszám hatékonyságát
• Furat névleges mérete: 7,4 mm
• Áramlási sebesség 6 bar nyomáson: 2,200 l/min
• Maximális üzemi nyomás: 35 bar (508 psi)
• Hőmérséklet-tartomány: –40 °C és +100 °C között.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | PCL |
EAN | 5014875037851 |
ECLASS Code | 27294290 |
Gyártó cikkszáma | AC71CM/S |
Menet típusa | Férfi |
Terméktípus | CSATLAKOZÓELEM |
UNSPSC Code | 27131613 |