Ft8670.00
ÁFA nélkül
Ft11010.90
ÁFÁ-val
2 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Euro 130
Nagy igénybevételre tervezett sorozat, hogy megfeleljen minden gyártói és végfelhasználói követelménynek. Kiváló áramlási jellemzők: Szabad levegőáramlási sebesség 7 bar/100 PSI nyomásnál: 135 cfm (3820 l/perc). Gyorskioldású csatlakozás, korrózióvédő bevonat. Kompatíbilis a CEJN320, RECTUS 25 és 26 európai átalakító sorozatokkal.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | PCL |
EAN | 5014875160092 |
ECLASS Code | 27294290 |
Gyártó cikkszáma | AC7110 |
Menet szabvány | Furat |
Menet típusa | Farokdarab |
UNSPSC Code | 27131613 |