PCL

AC61S EURO CSATLAKOZÓ 8MM TÖMLŐCSONK

SKU:

PCL2591979E

MPN:

AC61S

Ft6770.00

ÁFA nélkül

Ft8597.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (12)

    A termék részletei

    A legtöbb olyan általános sűrített levegős felhasználásra alkalmas, ahol erre az adapterprofilra van szükség.
    Furat névleges mérete: 5,5 mm
    Áramlási sebesség 6 bar nyomáson: 650 l/min
    Legnagyobb üzemi nyomás: 14 bar (200 psi)
    Adapterek: Euro
    Cserélhető:
    Aro 210, Cejn 300, JWL 522/532, Schrader Euro, Rectus 14/22


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    PCL

    EAN

    5014875331225

    ECLASS Code

    27294290

    Gyártó cikkszáma

    AC61S

    Menet mérete

    8mm

    Terméktípus

    Farokdarabok

    UNSPSC Code

    27131613