PCL

AC61JM EURO CSATLAKOZÓ R1/2 KÜLSŐ MENETES

SKU:

PCL2591980C

MPN:

AC61JM

Ft11650.00

ÁFA nélkül

Ft14795.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (6)

    A termék részletei

    A legtöbb olyan általános sűrített levegős felhasználásra alkalmas, ahol erre az adapterprofilra van szükség.
    Furat névleges mérete: 5,5 mm
    Áramlási sebesség 6 bar nyomáson: 650 l/min
    Legnagyobb üzemi nyomás: 14 bar (200 psi)
    Adapterek: Euro
    Cserélhető:
    Aro 210, Cejn 300, JWL 522/532, Schrader Euro, Rectus 14/22


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    PCL

    EAN

    5014875331171

    ECLASS Code

    27294290

    Gyártó cikkszáma

    AC61JM

    Menet mérete

    1/16-tól 1/2 hüvelyk x 1/32 hüvelyk

    Terméktípus

    Csatlakozók:

    UNSPSC Code

    27131613