noscriptPCL AC4CF CSATLAKOZÓ AC4CF | Cromwell Tools

PCL

AC4CF CSATLAKOZÓ

SKU:

PCL2591980L

MPN:

AC4CF

Ft15580.00

ÁFA nélkül

Ft19786.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (12)

    A termék részletei

    Általános ipari alkalmazásokhoz. Szabad le­ve­g'­áramlási sebesség 7 bar/100 PSI nyomásnál: 55-60 cfm (1557-1698 l/perc). Horganyzott acél konstrukció, kopásálló passziválással. Edzett acél váll, mely megakadályozza a használat közbeni véletlen szétcsatlakozást.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    PCL

    EAN

    5014875330365

    ECLASS Code

    27294290

    Felületkezelés

    Kemény viselésű passzivátum

    Gyártó cikkszáma

    AC4CF

    Menet mérete

    1/4

    Menet szabvány

    BSPT

    Menet típusa

    Női

    Terméktípus

    Csatlakozó test

    UNSPSC Code

    27131613