PCL

AC32CF KORRÓZIÓÁLLÓ CSATLAKOZÓRP1/4 BELSŐ MENETES

SKU:

PCL2591985L

MPN:

AC32CF

Ft19429.00

ÁFA nélkül

Ft24674.83

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (7)

    A termék részletei

    For specialist applications such as breathing air, non-spark, damp or high condensation environments. Brass body & valves.
    Nominal Bore: 4.8mm
    Flow rate @ 6 bar - 43 cfm @ 100 psi
    Maximum working pressure: 14 bar / 200 psi
    Adaptor series: Standard
    Interchangable: Cejn 295, Rectus 19


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Sárgaréz

    Brand

    PCL

    EAN

    5014875331386

    ECLASS Code

    27294290

    Gyártó cikkszáma

    AC32CF

    Menet mérete

    R3/8in.

    Menet típusa

    Női

    Terméktípus

    Csatlakozó dugó

    UNSPSC Code

    27131613