Ft3990.00
ÁFA nélkül
Ft5067.30
ÁFÁ-val
'Standard' csatlakozók
Ipari standard csatlakozók. Használhatók levegős gépekkel, garázsipari és általános ipari levegős rendszereknél. Szabad levegőáramlási sebesség 7 bar/100 PSI nyomásnál:
35-42 cfm (990-1130 l/perc). Horganyzott acél konstrukció, kopásálló passziválással. Rozsdamentes acélrugók és golyók. A pozitív egyutas zárás megakadályozza a véletlen kilazulást. Fix alkalmazásokhoz, pl. függő tömlőkhöz való csatlakozókat lásd az alábbi 'Vertex' típusnál.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | PCL |
EAN | 5014875330884 |
ECLASS Code | 27294290 |
Felületkezelés | Passzivált cink |
Gyártó cikkszáma | AC21CM |
Menet mérete | 1/4 hüvelyk |
Menet szabvány | BSPT |
Menet típusa | Férfi |
Terméktípus | Csatlakozó test |
UNSPSC Code | 27131613 |