PCL

AC21CF02 1/4" BSP BELSŐ MENETES STANDARD CSATLAKOZÓ

SKU:

PCL2591940Y

MPN:

AC21CF

Ft3990.00

ÁFA nélkül

Ft5067.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    'Standard' csatlakozók
    Ipari standard csatlakozók. Használhatók levegős gépekkel, garázsipari és általános ipari levegős rendszereknél. Szabad levegőáramlási sebesség 7 bar/100 PSI nyomásnál:
    35-42 cfm (990-1130 l/perc). Horganyzott acél konstrukció, kopásálló passziválással. Rozsdamentes acélrugók és golyók. A pozitív egyutas zárás megakadályozza a véletlen kilazulást. Fix alkalmazásokhoz, pl. függő tömlőkhöz való csatlakozókat lásd az alábbi 'Vertex' típusnál.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    PCL

    EAN

    5014875330877

    ECLASS Code

    27294290

    Felületkezelés

    Passzivált cink

    Gyártó cikkszáma

    AC21CF

    Menet mérete

    1/4 hüvelyk

    Menet szabvány

    BSPP

    Menet típusa

    Női

    Terméktípus

    Csatlakozó test

    UNSPSC Code

    27131613