Ft4310.00
ÁFA nélkül
Ft5473.70
ÁFÁ-val
6 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
A KF család csatlakozóival használható.
Furat névleges mérete: 7,6 mm
Áramlási sebesség 6 bar (100 psi) nyomáson: 2100 l/min (117 cfm)
Legnagyobb üzemi nyomás: 35 bar (508 psi)
Csatlakozók: KF család
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | PCL |
EAN | 5014875081939 |
ECLASS Code | 27294290 |
Gyártó cikkszáma | AA7808 |
Menet mérete | 1/16-tól 1/2 hüvelyk x 1/32 hüvelyk |
Menet típusa | Női |
Terméktípus | Csatlakozók: |
UNSPSC Code | 27131613 |