PCL

KF ADAPTEREK

SKU:

PCL2591510E

MPN:

AA7807

Ft2280.00

ÁFA nélkül

Ft2895.60

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    A KF család csatlakozóival használható.
    Furat névleges mérete: 7,6 mm
    Áramlási sebesség 6 bar (100 psi) nyomáson: 2100 l/min (117 cfm)
    Legnagyobb üzemi nyomás: 35 bar (508 psi)
    Csatlakozók: KF család


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    PCL

    EAN

    5014875081922

    ECLASS Code

    27294290

    Gyártó cikkszáma

    AA7807

    Menet mérete

    3/8 hüvelyk

    Menet típusa

    Női

    Terméktípus

    Csatlakozók:

    UNSPSC Code

    27131613