noscriptPCL XF CSATLAKOZÓ AA7103S | Cromwell Tools

PCL

XF CSATLAKOZÓ

SKU:

PCL2591091K

MPN:

AA7103S

Ft2760.00

ÁFA nélkül

Ft3505.20

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    • Nagy áramlási sebesség – 6,9 bar nyomáson 2200 l/min (130 cfm)
    • Edzettacél szerkezet korrózióálló felületkezeléssel
    • Az acélperem segít megelőzni a véletlenszerű kioldást
    • Javítja a szerszám hatékonyságát
    • Furat névleges mérete: 7,4 mm
    • Áramlási sebesség 6 bar nyomáson: 2,200 l/min
    • Maximális üzemi nyomás: 35 bar (508 psi)
    • Hőmérséklet-tartomány: –40 °C és +100 °C között.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    PCL

    EAN

    5014875035550

    ECLASS Code

    27294290

    Gyártó cikkszáma

    AA7103S

    Menet típusa

    Férfi

    Terméktípus

    Adapter

    UNSPSC Code

    27131613