PCL

PCL KÖZVETLEN LEVEGŐS CSATLAKOZÓ

SKU:

PCL2591006R

MPN:

AA5112

Ft4810.00

ÁFA nélkül

Ft6108.70

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    A közvetlen leveg's csatlakozó sorozat eredeti és hiteles 'Broomwade' csatlakozókból áll.
    Futar: 5.6mm.
    Maximális leveg'áramlási ráta: 54cfm @100lbf/in².
    Maximális üzemi nyomás: 17bar (250lbf/in²).
    H'mérsékleti tartomány: -20°C to 80°C.
    Csatlakozók: acél bajonett típusú csatlakozók melyek megakadályozzák a váéletlen szétkapcsolódást. Használható minden helyi, rögzített sűrített leveg's alkalmazáshoz, habár a csuklós csatlakozók leginkább javasoltak a töml's csatlakozásokhoz.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Belső átmérő

    6.53mm

    Brand

    PCL

    EAN

    5014875361284

    ECLASS Code

    27294290

    Gyártó cikkszáma

    AA5112

    Menet mérete

    3/8 hüvelyk

    Menet szabvány

    BSPT

    Menet típusa

    Farokdarab

    Terméktípus

    Adapter

    UNSPSC Code

    27131613