noscriptIndexa TÖMLŐSZEGMENS ZÖLD 25'0"X 3/4" FURATTAL | Cromwell Tools

Indexa

TÖMLŐSZEGMENS ZÖLD 25'0"X 3/4" FURATTAL

SKU:

IND4478250K

Ft186458.00

ÁFA nélkül

Ft236801.66

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (3)

    A termék részletei

    A moduláris hűtőfolyadék rendszer ideális hűtőfolyadékok, más folyadékok és sűrített levegő szállítására. Alkalmas az összes nedves megmunkáláshoz, szikraforgácsoláshoz és levegős rendszerekhez, 3.5 bar légnyomásig és 2.1 bar folyadéknyomásig. Az áramlás iránya könnyen és pontosan meghatározható, visszaáramlás nélkül. Az alkatrészek csereszabatosak és cserélhetők amennyiben egy bizonyos szakasz megsérül. Nem vezető és vegyszerálló acetátból gyártva. 6, 12 és 18 mm-es furattal. A tömlő kétféle - kék vagy zöld - színben kapható, a többi szerelvény narancssárga. A menetes szerelvények a BSPT-vel kompatibilisek.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acetál

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140088092

    ECLASS Code

    37110290

    Furatméret

    3/4in.

    Tartalmazza:

    Csak tétel

    Terméktípus

    Teherautó-Döntető Fedél

    UNSPSC Code

    40141700