Ft13510.00
ÁFA nélkül
Ft17157.70
ÁFÁ-val
A moduláris hűtőfolyadék rendszer ideális hűtőfolyadékok, más folyadékok és sűrített levegő szállítására. Alkalmas az összes nedves megmunkáláshoz, szikraforgácsoláshoz és levegős rendszerekhez, 3.5 bar légnyomásig és 2.1 bar folyadéknyomásig. Az áramlás iránya könnyen és pontosan meghatározható, visszaáramlás nélkül. Az alkatrészek csereszabatosak és cserélhetők amennyiben egy bizonyos szakasz megsérül. Nem vezető és vegyszerálló acetátból gyártva. 6, 12 és 18 mm-es furattal. A tömlő kétféle - kék vagy zöld - színben kapható, a többi szerelvény narancssárga. A menetes szerelvények a BSPT-vel kompatibilisek.
Tartalma:
-6910K: 300 mm-es tömlőszegmens, 4 szórófej, 2 csatlakozó
-7910K: 325 mm-es tömlőszegmens, 3 szórófej, 2 csatlakozó
-8910K: 350 mm-es tömlőszegmens, 2 szórófej, 1 csatlakozó
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acetál |
Brand | Indexa |
EAN | 5036140088146 |
ECLASS Code | 37110290 |
Furatméret | 3/4in. |
Tartalmazza: | 14" Csonk 1 Csatlakozók |
Terméktípus | Moduláris hűtőközeg tömlő indító |
UNSPSC Code | 40141700 |