noscriptIndexa HŰTŐFOLYADÉK RENDSZER KEZDŐ CSOMAG 1/4" FURATTAL | Cromwell Tools

Indexa

HŰTŐFOLYADÉK RENDSZER KEZDŐ CSOMAG 1/4" FURATTAL

SKU:

IND4476910K

Ft9830.00

ÁFA nélkül

Ft12484.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (31)

    A termék részletei

    A moduláris hűtőfolyadék rendszer ideális hűtőfolyadékok, más folyadékok és sűrített levegő szállítására. Alkalmas az összes nedves megmunkáláshoz, szikraforgácsoláshoz és levegős rendszerekhez, 3.5 bar légnyomásig és 2.1 bar folyadéknyomásig. Az áramlás iránya könnyen és pontosan meghatározható, visszaáramlás nélkül. Az alkatrészek csereszabatosak és cserélhetők amennyiben egy bizonyos szakasz megsérül. Nem vezető és vegyszerálló acetátból gyártva. 6, 12 és 18 mm-es furattal. A tömlő kétféle - kék vagy zöld - színben kapható, a többi szerelvény narancssárga. A menetes szerelvények a BSPT-vel kompatibilisek.


    Tartalma:
    -6910K: 300 mm-es tömlőszegmens, 4 szórófej, 2 csatlakozó
    -7910K: 325 mm-es tömlőszegmens, 3 szórófej, 2 csatlakozó
    -8910K: 350 mm-es tömlőszegmens, 2 szórófej, 1 csatlakozó


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acetál

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140087859

    ECLASS Code

    37110290

    Furatméret

    1/4in.

    Tartalmazza:

    4 Fúvóka

    Terméktípus

    Moduláris hűtőközeg tömlő indító

    UNSPSC Code

    40141700