noscriptIndexa FÉM GOLYÓSCSAP 3/4" NPT MENET 3/4" FURATTAL | Cromwell Tools

Indexa

FÉM GOLYÓSCSAP 3/4" NPT MENET 3/4" FURATTAL

SKU:

IND4478070K

Ft4110.00

ÁFA nélkül

Ft5219.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (28)

    A termék részletei

    1/4 fordulatú menetes illesztés.
    A moduláris hűtőfolyadék rendszer ideális hűtőfolyadékok, más folyadékok és sűrített levegő szállítására. Alkalmas az összes nedves megmunkáláshoz, szikraforgácsoláshoz és levegős rendszerekhez, 3.5 bar légnyomásig és 2.1 bar folyadéknyomásig. Az áramlás iránya könnyen és pontosan meghatározható, visszaáramlás nélkül. Az alkatrészek csereszabatosak és cserélhetők amennyiben egy bizonyos szakasz megsérül. Nem vezető és vegyszerálló acetátból gyártva. 6, 12 és 18 mm-es furattal. A tömlő kétféle - kék vagy zöld - színben kapható, a többi szerelvény narancssárga. A menetes szerelvények a BSPT-vel kompatibilisek.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    - FÉM:

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140088061

    ECLASS Code

    37110290

    Furatméret

    3/4in.

    Tartalmazza:

    Csak gömbcsap

    Terméktípus

    Golyóscsap

    UNSPSC Code

    40141700