Ft48030.00
ÁFA nélkül
Ft60998.10
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Spray 90°, Flare, Pointed Straight, Pointed 90°
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Műanyag |
Brand | Loc Line |
EAN | 0662633695420 |
ECLASS Code | 37110290 |
Furatméret | 3/4in. |
Gyártó cikkszáma | LL69542 |
Tartalmazza: | PK-50 |
Terméktípus | fúvóka |
Tömlő átmérője | Nem alkalmazhatóin. |
Tömlő hossza | Nem alkalmazhatóin. |
UNSPSC Code | 40141700 |