Ft41651.00
ÁFA nélkül
Ft52896.77
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Can be used with coolants, fluids and air lines. Suitable for all wet machining, spark erosion and air line operations up to 50PSI air and 30PSI liquid. Flow direction is easily and accurately positioned with no spring-back. All parts are fully interchangeable and fully replaceable. Manufactured from Acetal - non-conductive and chemical resistant. Available with 1/4", 1/2" and 3/4" bore. Hose is blue, all other fittings are orange.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Műanyag |
Brand | Loc Line |
ECLASS Code | 37110290 |
Furatméret | 1/2in. |
Gyártó cikkszáma | LL59883 |
Tartalmazza: | PK-20 |
Terméktípus | Bővített elemek |
Tömlő átmérője | –in. |
Tömlő hossza | –in. |
UNSPSC Code | 40141700 |