noscriptIndexa 3/8" NPT FÉM GOLYÓSSZELEP 1/2" FURATTAL | Cromwell Tools

Indexa

3/8" NPT FÉM GOLYÓSSZELEP 1/2" FURATTAL

SKU:

IND4477070K

Ft3210.00

ÁFA nélkül

Ft4076.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (16)

    A termék részletei

    1/4 fordulatú menetes illesztés.
    A moduláris hűtőfolyadék rendszer ideális hűtőfolyadékok, más folyadékok és sűrített levegő szállítására. Alkalmas az összes nedves megmunkáláshoz, szikraforgácsoláshoz és levegős rendszerekhez, 3.5 bar légnyomásig és 2.1 bar folyadéknyomásig. Az áramlás iránya könnyen és pontosan meghatározható, visszaáramlás nélkül. Az alkatrészek csereszabatosak és cserélhetők amennyiben egy bizonyos szakasz megsérül. Nem vezető és vegyszerálló acetátból gyártva. 6, 12 és 18 mm-es furattal. A tömlő kétféle - kék vagy zöld - színben kapható, a többi szerelvény narancssárga. A menetes szerelvények a BSPT-vel kompatibilisek.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    - FÉM:

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140087873

    ECLASS Code

    37110290

    Furatméret

    3/8in.

    Tartalmazza:

    Csak gömbcsap

    Terméktípus

    Golyóscsap

    UNSPSC Code

    40141700