Ft48382.00
ÁFA nélkül
Ft61445.14
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Thread fittings fully compatible with BSPT. In-line check valves stop fluid drip when flow stops, keeping hose full and reducing initial dry cutting.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Műanyag |
Brand | Loc Line |
EAN | 0662633294524 |
ECLASS Code | 37110290 |
Furatméret | 1/4in. |
Gyártó cikkszáma | LL29452 |
Tartalmazza: | PK-10 |
Terméktípus | Szelep |
Tömlő átmérője | –in. |
Tömlő hossza | –in. |
UNSPSC Code | 40141700 |