Indexa

3/4" SZÓRÓFEJ KÚPOS EGYENES 3/4" FURATTAL

SKU:

IND4478630K

Ft940.00

ÁFA nélkül

Ft1193.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (32)

    A termék részletei

    A moduláris hűtőfolyadék rendszer ideális hűtőfolyadékok, más folyadékok és sűrített levegő szállítására. Alkalmas az összes nedves megmunkáláshoz, szikraforgácsoláshoz és levegős rendszerekhez, 3.5 bar légnyomásig és 2.1 bar folyadéknyomásig. Az áramlás iránya könnyen és pontosan meghatározható, visszaáramlás nélkül. Az alkatrészek csereszabatosak és cserélhetők amennyiben egy bizonyos szakasz megsérül. Nem vezető és vegyszerálló acetátból gyártva. 6, 12 és 18 mm-es furattal. A tömlő kétféle - kék vagy zöld - színben kapható, a többi szerelvény narancssárga. A menetes szerelvények a BSPT-vel kompatibilisek.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acetál

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140088122

    Hossz

    3/4 UNF

    Terméktípus

    fúvóka

    UNSPSC Code

    23271700