Kennedy

KR6S-4 KEN-FIT SZŰKÍTŐ 6MM SZÁR-4MM

SKU:

KEN2915500K

Ft960.00

ÁFA nélkül

Ft1219.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (45)

    A termék részletei

    Gyors és egyszerű cs'beillesztés, kompakt, könnyű kialakítás, korszerű, jól bevált cs'rögzít' rendszer, újrahasznosítható menettömítés. A szerelvény teste nikkel bevonatú sárgaréz, acetálgyanta, PBT rozsdamentes acél rögzít' gyűrűvel, nitril cs'tömítés és acetálgyanta cs'kioldó perem.


    Nyomás értéktartomány: -0.9 bar min., +10 bar max.
    H'mérséklettartomány: -20C°-+70C°
    Alkalmazható cs'anyagok: Nejlon, poliuretán


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Sárgaréz

    Brand

    Kennedy

    Csatlakozás típusa

    Igazi Hatásérték Rugalmas Árammérő

    EAN

    5036140105546

    ECLASS Code

    27294290

    Felületkezelés

    Nikkelezett

    Terméktípus

    Szár Csökkentők

    További jellemzők

    A cső gyorsan és egyszerűen beilleszthető

    UNSPSC Code

    27131613