Ft1250.00
ÁFA nélkül
Ft1587.50
ÁFÁ-val
4 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Gyors és egyszerű cs'beillesztés, kompakt, könnyű kialakítás, korszerű, jól bevált cs'rögzít' rendszer, újrahasznosítható menettömítés. A szerelvény teste nikkel bevonatú sárgaréz, acetálgyanta, PBT rozsdamentes acél rögzít' gyűrűvel, nitril cs'tömítés és acetálgyanta cs'kioldó perem.
Nyomás értéktartomány: -0.9 bar min., +10 bar max.
H'mérséklettartomány: -20C°-+70C°
Alkalmazható cs'anyagok: Nejlon, poliuretán
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Sárgaréz |
Brand | Kennedy |
Csatlakozás típusa | Igazi Hatásérték Rugalmas Árammérő |
EAN | 5036140105607 |
ECLASS Code | 27294290 |
Felületkezelés | Nikkelezett |
Terméktípus | Szár Csökkentők |
További jellemzők | A cső gyorsan és egyszerűen beilleszthető Könnyű, kis méretű kialakítás |
UNSPSC Code | 27131613 |