noscriptCamozzi 6800 6-12 STEM TO TUBE REDUCER 6800 6-12 | Cromwell Tools

Camozzi

6800 6-12 STEM TO TUBE REDUCER

SKU:

CMZ2916800N

MPN:

6800 6-12

Ft999999.00

ÁFA nélkül

Ft1269998.73

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Stem to Tube Reducers
    Series S6800


    Allow fast connection and disconnection of plastic tube; it can be repeated several times and can be performed using one hand and without tools. The sealing ring (O-Ring) can be easily replaced if it is damaged or worn. This advantage derives from the simple execution of the internal collet, which can be extracted allowing the replacement of the O-Ring.
    General data:
    Material body and collet: brass OT nickel-plated O-Ring NBR, seal PTFE, NBR, PA
    Threads: M3, M5, M7, G1/8, G1/4. Pressure: min. -0,8 to max. 16bar (see tubing).
    Tube to connect rilsan: PA 6 - 11 - 12 , polyethylene, polyurethane.
    Diameters: 3, 4, 6, 8 and 10mm. Fluid: compressed air (for other types of fluid, contact our engineers). Temperature: -10°C to 60°C (see data for tubing used).


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Sárgaréz

    Brand

    Camozzi

    Csatlakozás típusa

    Igazi Hatásérték Rugalmas Árammérő

    Cső mérete

    6mm

    ECLASS Code

    27294290

    Egy darab súlya

    21g

    Felületkezelés

    Nikkelezett

    Terméktípus

    Szár Csökkentők

    UNSPSC Code

    27131613