Camozzi

2531 1/2-1/8 MALE-FEMALEREDUCER PARALLEL

SKU:

CMZ2912531N

MPN:

2531 1/2-1/8

Ft2603.00

ÁFA nélkül

Ft3305.81

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (6)

    A termék részletei

    BSP Adaptor Reducing Bush - Parallel
    Series 2531


    Can be used with rigid PA tubes. A locking nut is provided and can be tightened both manually and with a spanner. The special shape of the guiding cone ensures that the tube cannot be accidentally cut.
    Material: OT58 (nickel-plated).
    Threads: GAS conical ISO 7 (BSPT). GAS cylindrical ISO 228 (BSP).
    Pressure: 40bar.
    Fluid: compressed air or other low pressure fluids.
    Temperature: -40°C to +120°C.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Sárgaréz

    Brand

    Camozzi

    Csatlakozás típusa

    Szálrestaurátor

    ECLASS Code

    27294290

    Egy darab súlya

    32g

    Felületkezelés

    Nikkelezett

    Gyártó cikkszáma

    2531 1/2-1/8

    Menet szabvány

    BSP

    Menetméretek – belső

    1/8in.

    Menetméretek – külső

    1/2in.

    Terméktípus

    A bokor csökkentése

    UNSPSC Code

    27131613