noscriptCamozzi S6520 10-1/2 MALE STUD SWIVEL ELBOW S6520 10-1/2 | Cromwell Tools

Camozzi

S6520 10-1/2 MALE STUD SWIVEL ELBOW

SKU:

CMZ2916520N

MPN:

S6520 10-1/2

Ft7291.00

ÁFA nélkül

Ft9259.57

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (9)

    A termék részletei

    Male Stud Swivel Elbow


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Sárgaréz

    Brand

    Camozzi

    Csatlakozás típusa

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Cső mérete

    10mm

    ECLASS Code

    27294290

    Gyártó cikkszáma

    S6520 10-1/2in.

    Legkisebb üzemi hőmérséklet

    -10°C

    Legnagyobb üzemi hőmérséklet

    +60°C

    Max. üzemi nyomás

    16bar

    Menet típusa

    Férfi

    Menetméretek – külső

    1/16-tól 1/2 hüvelyk x 1/32 hüvelyk

    UNSPSC Code

    27131613