noscriptVale MI6U-BST BRITISH STANDARDFEMALE UNION BLACK MI6U-BST | Cromwell Tools

Vale

MI6U-BST BRITISH STANDARDFEMALE UNION BLACK

SKU:

VLE2977256S

MPN:

MI6U-BST

Ft3218.00

ÁFA nélkül

Ft4086.86

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Male BSPT and Female BSPT British Standard (BS 143)


    Working Pressures and Temperatures:
    25 bar (360 psi) @ -30° to + 120°C.
    20 bar (290 psi) @ -+120° to +300°C.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Vas

    Brand

    Vale

    ECLASS Code

    27294290

    Gyártó cikkszáma

    MI6U-BST

    Menetméretek – belső

    3/8"

    UNSPSC Code

    27131613