noscriptVale MI6E-BST BRITISH STANDARDFEMALE ELBOW 90 BLACK MI6E-BST | Cromwell Tools

Vale

MI6E-BST BRITISH STANDARDFEMALE ELBOW 90 BLACK

SKU:

VLE2977230Q

MPN:

MI6E-BST

Ft789.00

ÁFA nélkül

Ft1002.03

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (4)

    A termék részletei

    Male BSPT and Female BSPT British Standard (BS 143)


    Working Pressures and Temperatures:
    25 bar (360 psi) @ -30° to + 120°C.
    20 bar (290 psi) @ -+120° to +300°C.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Vas

    Brand

    Vale

    Csatlakozás típusa

    BSPT x BSPP

    ECLASS Code

    27294290

    Gyártó cikkszáma

    MI6E-BST

    Legkisebb üzemi hőmérséklet

    -30°C

    Legnagyobb üzemi hőmérséklet

    +120°C

    Menet típusa

    Női

    Menetméretek – belső

    3/8 hüvelyk

    UNSPSC Code

    27131613