Ft1403.00
ÁFA nélkül
Ft1781.81
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Male BSPT and Female BSPT British Standard (BS 143)
Working Pressures and Temperatures:
25 bar (360 psi) @ -30° to + 120°C.
20 bar (290 psi) @ -+120° to +300°C.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Vas |
Brand | Vale |
Csatlakozás típusa | BSPT x BSPP |
ECLASS Code | 27294290 |
Gyártó cikkszáma | MI16E-BST |
Legkisebb üzemi hőmérséklet | -30°C |
Legnagyobb üzemi hőmérséklet | +120°C |
Menet típusa | Női |
Menetméretek – belső | 1 hüvelyk |
UNSPSC Code | 27131613 |