noscriptVale MI12T-BST BRITISH STANDARD FEMALE EQUAL TEE BLACK MI12T-BST | Cromwell Tools

Vale

MI12T-BST BRITISH STANDARD FEMALE EQUAL TEE BLACK

SKU:

VLE2977246E

MPN:

MI12T-BST

Ft1311.00

ÁFA nélkül

Ft1664.97

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (18)

    A termék részletei

    Standard Female Equal Tee - Black Finish
    BSPT British Standard (BS 143)


    Working Pressures and Temperatures:
    25 bar (360 psi) @ -30° to + 120°C.
    20 bar (290 psi) @ -+120° to +300°C.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Vale

    Csatlakozás típusa

    Menetes tömítés rögzített O-gyűrűvel

    ECLASS Code

    27294290

    Gyártó cikkszáma

    MI12T-BST

    Legkisebb üzemi hőmérséklet

    -30°C

    Legnagyobb üzemi hőmérséklet

    +120°C

    Max. üzemi nyomás

    25bar

    UNSPSC Code

    27131613