noscriptKennedy KT12 KEN-FIT T-ELÁGAZÓ 12MM | Cromwell Tools

Kennedy

KT12 KEN-FIT T-ELÁGAZÓ 12MM

SKU:

KEN2915740K

Ft2497.00

ÁFA nélkül

Ft3171.19

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (43)

    A termék részletei

    Gyors és egyszerű cs'beillesztés, kompakt, könnyű kialakítás, korszerű, jól bevált cs'rögzít' rendszer, újrahasznosítható menettömítés. A szerelvény teste nikkel bevonatú sárgaréz, acetálgyanta, PBT rozsdamentes acél rögzít' gyűrűvel, nitril cs'tömítés és acetálgyanta cs'kioldó perem.


    Nyomás értéktartomány: -0.9 bar min., +10 bar max.
    H'mérséklettartomány: -20C°-+70C°
    Alkalmazható cs'anyagok: Nejlon, poliuretán


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nitril Rozsdamentes

    Brand

    Kennedy

    Csatlakozás típusa

    Igazi Hatásérték a Pontos AC Mérésekhez Nem Lineáris Terheléseken

    Cső mérete

    12

    EAN

    5036140105645

    ECLASS Code

    27294290

    Legkisebb üzemi hőmérséklet

    -20°C

    Legnagyobb üzemi hőmérséklet

    +70°C

    Max. üzemi nyomás

    10bar

    UNSPSC Code

    27131613