noscriptSMC KSL08-02S FITTING KSL08-02S | Cromwell Tools

SMC

KSL08-02S FITTING

SKU:

SMC2915685K

MPN:

KSL08-02S

Ft14696.00

ÁFA nélkül

Ft18663.92

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    KSL Series (Standard) Most common style fitting used to pipe from female thread at a right angle.


    Push-Fit Fittings
    Quick and simple tube insertion. Tapered threads have a re-usable thread seal.
    Pressure range: 0.9bar min to +10bar max.
    Temp range: -20°C min to +70°C max.
    Tube suitability: nylon, polyurethane.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Műanyag

    Brand

    SMC

    Csatlakozás típusa

    Igazi Hatásérték a Pontos AC Mérésekhez

    Cső mérete

    8mm

    ECLASS Code

    27294290

    Gyártó cikkszáma

    KSL08-02S

    Legkisebb üzemi hőmérséklet

    -5°C

    Legnagyobb üzemi hőmérséklet

    +60°C

    Menet típusa

    Férfi

    Menetméretek – külső

    1/4 hüvelyk

    UNSPSC Code

    27131613