Ft12927.00
ÁFA nélkül
Ft16417.29
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
KSL Series (Standard) Most common style fitting used to pipe from female thread at a right angle.
Push-Fit Fittings
Quick and simple tube insertion. Tapered threads have a re-usable thread seal.
Pressure range: 0.9bar min to +10bar max.
Temp range: -20°C min to +70°C max.
Tube suitability: nylon, polyurethane.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Műanyag |
Brand | SMC |
Csatlakozás típusa | Igazi Hatásérték a Pontos AC Mérésekhez |
Cső mérete | 6mm |
ECLASS Code | 27294290 |
Gyártó cikkszáma | KSL06-01S |
Legkisebb üzemi hőmérséklet | -5°C |
Legnagyobb üzemi hőmérséklet | +60°C |
Menet típusa | Férfi |
Menetméretek – külső | 1/8 hüvelyk |
UNSPSC Code | 27131613 |