Ft14415.00
ÁFA nélkül
Ft18307.05
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
KQG2L
90° Elbow fitting with external hexagon head. Most common design used to pipe on female thread.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Rozsdamentes |
Brand | SMC |
Csatlakozás típusa | Igazi Hatásérték a Zajos, Torzított vagy Nem Szinusz Hullámformák Pontos Méréseihez |
Cső mérete | 6mm |
ECLASS Code | 27294290 |
Gyártó cikkszáma | KQG2L06-M5 |
Legkisebb üzemi hőmérséklet | -5°C |
Legnagyobb üzemi hőmérséklet | +150°C |
Menet típusa | Férfi |
Menetméretek – külső | M5 |
UNSPSC Code | 27131613 |