SMC

KQG2L04-M5 STAINLESS ELBOW FITTING 4mm M5

SKU:

SMB2915955V

MPN:

KQG2L04-M5

Ft11544.00

ÁFA nélkül

Ft14660.88

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    KQG2L
    90° Elbow fitting with external hexagon head. Most common design used to pipe on female thread.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Rozsdamentes

    Brand

    SMC

    Csatlakozás típusa

    Igazi Hatásérték a Zajos, Torzított vagy Nem Szinusz Hullámformák Pontos Méréseihez

    Cső mérete

    4mm

    ECLASS Code

    27294290

    Gyártó cikkszáma

    KQG2L04-M5

    Legkisebb üzemi hőmérséklet

    -5°C

    Legnagyobb üzemi hőmérséklet

    +150°C

    Menet típusa

    Férfi

    Menetméretek – külső

    M5

    UNSPSC Code

    27131613