Ft12733.00
ÁFA nélkül
Ft16170.91
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
KQG2L
90° Elbow fitting with external hexagon head. Most common design used to pipe on female thread.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Rozsdamentes |
Brand | SMC |
Csatlakozás típusa | Igazi Hatásérték a Pontos AC Mérésekhez |
Cső mérete | 4mm |
ECLASS Code | 27294290 |
Gyártó cikkszáma | KQG2L04-01S |
Legkisebb üzemi hőmérséklet | -5°C |
Legnagyobb üzemi hőmérséklet | +150°C |
Menet típusa | Férfi |
Menetméretek – külső | 1/8 hüvelyk |
UNSPSC Code | 27131613 |