SMC

KQ2Y12-02AS T-FITTING 12TO R1/4

SKU:

SMB2915821R

MPN:

KQ2Y12-02AS

Ft6471.00

ÁFA nélkül

Ft8218.17

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (1)

    A termék részletei

    KQ2Y Series
    To branch the tubing from a female thread in a straight direction and at 90°.
    Colour: white.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Polibutilén-tereftalát PP Rozsdamentes

    Brand

    SMC

    Csatlakozás típusa

    Igazi Hatásérték AC Feszültség és Áram a Pontos Mérésekhez Nem Lineáris Jeleken

    Cső mérete

    12

    ECLASS Code

    27294290

    Gyártó cikkszáma

    KQ2Y12-02AS

    Legkisebb üzemi hőmérséklet

    -5°C

    Legnagyobb üzemi hőmérséklet

    +60°C

    Max. üzemi nyomás

    10bar

    UNSPSC Code

    27131613