Ft5372.00
ÁFA nélkül
Ft6822.44
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
KQ2W Series
90° High elbow fitting with external hexagon head, pivotable 360°. It is also used for variable pipes to avoid overlapping in the fittings.
Colour: white.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Műanyag |
Brand | SMC |
Csatlakozás típusa | Igazi Hatásérték a Pontos AC Mérésekhez |
Cső mérete | 12mm |
ECLASS Code | 27294290 |
Gyártó cikkszáma | KQ2W12-02AS |
Legkisebb üzemi hőmérséklet | -5°C |
Legnagyobb üzemi hőmérséklet | +60°C |
Menet típusa | Férfi |
Menetméretek – külső | 1/4 hüvelyk |
UNSPSC Code | 27131613 |