Ft8017.00
ÁFA nélkül
Ft10181.59
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Colour: white
Push-Fit Fittings
Quick and simple tube insertion. Tapered threads have a re-usable thread seal.
Pressure range: 0.9bar min to +10bar max.
Temp range: -20°C min to +70°C max.
Tube suitability: nylon, polyurethane.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Polibutilén-tereftalát PP Rozsdamentes |
Brand | SMC |
Csatlakozás típusa | Igazi Hatásérték a Pontos AC Mérésekhez Nem Lineáris Terheléseken |
Cső mérete | 16 |
ECLASS Code | 27294290 |
Gyártó cikkszáma | KQ2T16-00A |
Legkisebb üzemi hőmérséklet | -5°C |
Legnagyobb üzemi hőmérséklet | +60°C |
Max. üzemi nyomás | 10bar |
UNSPSC Code | 27131613 |