noscriptSMC KQ2T10-02AS PUSH T-FIT &MALE THREAD 10 X R1/4 KQ2T10-02AS | Cromwell Tools

SMC

KQ2T10-02AS PUSH T-FIT &MALE THREAD 10 X R1/4

SKU:

SMB2915742F

MPN:

KQ2T10-02AS

Ft5950.00

ÁFA nélkül

Ft7556.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (9)

    A termék részletei

    Colour: White.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Polibutilén-tereftalát PP Rozsdamentes

    Brand

    SMC

    Csatlakozás típusa

    Igazi Hatásérték AC Feszültség és Áram a Pontos Mérésekhez Nem Lineáris Jeleken

    Cső mérete

    10

    EAN

    0713049105635

    ECLASS Code

    27294290

    Gyártó cikkszáma

    KQ2T10-02AS

    Legkisebb üzemi hőmérséklet

    -5°C

    Legnagyobb üzemi hőmérséklet

    +60°C

    Max. üzemi nyomás

    10bar

    UNSPSC Code

    27131613