Ft3795.00
ÁFA nélkül
Ft4819.65
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
KQ2T Series
To branch the tubing from a female thread at 90° angle in each direction. 360° pivotable with external hexagon head.
Colour: white.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Polibutilén-tereftalát |
Brand | SMC |
Csatlakozás típusa | Igazi Hatásérték AC Feszültség és Áram a Pontos Mérésekhez Nem Lineáris Jeleken |
Cső mérete | 8 |
ECLASS Code | 27294290 |
Gyártó cikkszáma | KQ2T08-U02A |
Legkisebb üzemi hőmérséklet | -5°C |
Legnagyobb üzemi hőmérséklet | +60°C |
Max. üzemi nyomás | 10bar |
UNSPSC Code | 27131613 |