Ft3246.00
ÁFA nélkül
Ft4122.42
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
KQ2T Series
To branch the tubing in two at a right angle and reduce the resulting branches in diameter at the same time.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Polibutilén-tereftalát PP Rozsdamentes |
Brand | SMC |
Csatlakozás típusa | Igazi Hatásérték a Pontos AC Mérésekhez Nem Lineáris Terheléseken |
Cső mérete | 8 x 10 |
ECLASS Code | 27294290 |
Gyártó cikkszáma | KQ2T08-10A |
Legkisebb üzemi hőmérséklet | -5°C |
Legnagyobb üzemi hőmérséklet | +60°C |
Max. üzemi nyomás | 10bar |
UNSPSC Code | 27131613 |