noscriptSMC KQ2T08-02AS PUSH T-FIT &MALE THREAD 8 X R1/4 KQ2T08-02AS | Cromwell Tools

SMC

KQ2T08-02AS PUSH T-FIT &MALE THREAD 8 X R1/4

SKU:

SMB2915740W

MPN:

KQ2T08-02AS

Ft3750.00

ÁFA nélkül

Ft4762.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (16)

    A termék részletei

    Colour: White.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Polibutilén-tereftalát PP Rozsdamentes

    Brand

    SMC

    Csatlakozás típusa

    Igazi Hatásérték AC Feszültség és Áram a Pontos Mérésekhez Nem Lineáris Jeleken

    Cső mérete

    8

    EAN

    0713049105413

    ECLASS Code

    27294290

    Gyártó cikkszáma

    KQ2T08-02AS

    Legkisebb üzemi hőmérséklet

    -5°C

    Legnagyobb üzemi hőmérséklet

    +60°C

    Max. üzemi nyomás

    10bar

    UNSPSC Code

    27131613