noscriptSMC KQ2T04-M5A PUSH T-FIT & MALE THREAD 4 X M5 KQ2T04-M5A | Cromwell Tools

SMC

KQ2T04-M5A PUSH T-FIT & MALE THREAD 4 X M5

SKU:

SMB2915740D

MPN:

KQ2T04-M5A

Ft3305.00

ÁFA nélkül

Ft4197.35

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    KQ2T Series
    To branch the tubing from a female thread at 90° angle in each direction. 360° pivotable with external hexagon head.
    Colour: white.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Polibutilén-tereftalát PP Rozsdamentes

    Brand

    SMC

    Csatlakozás típusa

    Igazi Hatásérték AC Feszültség és Áram a Pontos Mérésekhez Nem Lineáris Jeleken

    Cső mérete

    4

    ECLASS Code

    27294290

    Gyártó cikkszáma

    KQ2T04-M5A

    Legkisebb üzemi hőmérséklet

    -5°C

    Legnagyobb üzemi hőmérséklet

    +60°C

    Max. üzemi nyomás

    10bar

    UNSPSC Code

    27131613