noscriptSMC KQ2S10-U03A STRAIGHT ONE-TOUCH MALE 10 TO G3/8 KQ2S10-U03A | Cromwell Tools

SMC

KQ2S10-U03A STRAIGHT ONE-TOUCH MALE 10 TO G3/8

SKU:

SMB2915731C

MPN:

KQ2S10-U03A

Ft2679.00

ÁFA nélkül

Ft3402.33

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (3)

    A termék részletei

    KQ2S Colour: white


    Push-Fit Fittings
    Quick and simple tube insertion. Tapered threads have a re-usable thread seal.
    Pressure range: 0.9bar min to +10bar max.
    Temp range: -20°C min to +70°C max.
    Tube suitability: nylon, polyurethane.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Sárgaréz

    Brand

    SMC

    Csatlakozás típusa

    Peremfedél

    Cső mérete

    10

    ECLASS Code

    27294290

    Gyártó cikkszáma

    KQ2S10-U03A

    Menetméretek – külső

    3/8 hüvelyk

    UNSPSC Code

    27131613